Startseite

ETHERMA - ETR39627 Infrarotheizung, Glas reinweiAŸ, 130x50c - 39627

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR39627 Infrarotheizung, Glas reinweiAŸ, 130x50c

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der IR-Strahlung - IR-C

  • Montageart - Aufbau

  • Leistungsaufnahme - 600 W

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061390924

Artikelnummer

ETR39627

Herstellernummer

39627

Hersteller

ETR

Art der IR-Strahlung:

IR-C

Montageart:

Aufbau

Leistungsaufnahme:

600 W

Versorgungsspannung:

230...230 V

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal/vertikal

Höhe:

500 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Breite:

1300 mm

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Tiefe:

61 mm

Max. Oberflächentemperatur:

95 °C

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Aufdruck:

nein

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Mit Raumthermostat:

nein

Mit Rahmen:

nein

Oberflächenstruktur Frontpaneel:

glatt

Mit Lichtleiste:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Die LAVA 2.0 Design-Infrarotheizungen arbeiten besonders effizient und energiesparend. Das 6 mm starke Oberflächenmaterial aus Sicherheitsglas, Spezialkeramik oder Feinstein sowie 2 Temperaturbegrenzer in allen Paneelen gewährleisten jederzeit Sicherheitim Gebrauch. Die innovative Technologie macht aus den Oberflächen einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbindung mit der gleichmäßigen Wärmeverteilung an der Oberfläche garantiert die optimal isolierte Rückseite einen hohen Strahlungswirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Wärmeabstrahlung nach vorne in den Raum. Die rahmenlose Konstruktion sorgt für das moderne Design. Es stehen vier Oberflächen (STEEL / GLAS / CERAMIC / STONE) und bis zu 6 Leistungen zur Auswahl. Die praktische Plug & Play Box an der Rückseite aller LAVA 2.0-Modelle ermöglicht die einfache Montage einer Regelung, egal ob direkt am Gerät, per Funk oder mittels einem drahtgebundenen Regler. Als LAVA DYL 2.0 - Design Your LAVA gibt es die Möglichkeit, eigene Designs, Bilder und Fotos auf den LAVA GLAS 2.0 oder LAVA BATH 2.0 aufzubringen. Schalter Ein/Aus, Oberflächentemperatur: max. 95 °C, vertikale und horizontale Wandmontage möglich, Schutzart: IP X4, Oberflächen: Stahlblech, 6 mm ESG Sicherheitsglas, 6 mm Spezialkeramik oder 6 mm Feinstein, Steckeranschlussleitung: 1 m, Prüfzeichen: TÜV, CE konform.