ETHERMA - ETR39623 MS! Infrarotheizung, Wand/Decke, weiA,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der IR-Strahlung - IR-C
Montageart - Aufbau
Montagerichtung - horizontal/vertikal
Leistungsaufnahme - 750 W
Versorgungsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
9120061390887
Artikelnummer
ETR39623
Herstellernummer
39623
Hersteller
ETR
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Leistungsaufnahme:
750 W
Versorgungsspannung:
230...230 V
Farbe:
weiß
Höhe:
620 mm
Schutzart (IP):
IP21
Breite:
1245 mm
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Tiefe:
52 mm
RAL-Nummer:
9016
Max. Oberflächentemperatur:
120 °C
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Aufdruck:
nein
Mit Rahmen:
nein
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Mit Raumthermostat:
nein
Oberflächenstruktur Frontpaneel:
glatt
Mit Lichtleiste:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja


