ETHERMA - ETR39618 Infrarotheizung, Metall weiA, 50x63cm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der IR-Strahlung - IR-C
Montageart - Aufbau
Montagerichtung - horizontal/vertikal
Leistungsaufnahme - 250 W
Versorgungsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
9120061390832
Artikelnummer
ETR39618
Herstellernummer
39618
Hersteller
ETR
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Leistungsaufnahme:
250 W
Versorgungsspannung:
230...230 V
Farbe:
weiß
Höhe:
630 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Breite:
500 mm
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Tiefe:
57 mm
RAL-Nummer:
9016
Max. Oberflächentemperatur:
95 °C
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Aufdruck:
nein
Mit Rahmen:
nein
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Mit Raumthermostat:
nein
Oberflächenstruktur Frontpaneel:
glatt
Mit Lichtleiste:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein


