ETHERMA - ETR39476 Heizmatte Beton/Walzasphalt, 23.6mA2, 0. - 39476

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - nein
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Selbstklebend - nein
Anschlussspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
9120061398050
Artikelnummer
ETR39476
Herstellernummer
39476
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
400...400 V
Anschlussleistung:
5657...5657 W
Leistung:
240 W/m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Widerstand:
28 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
23.6 m²
Länge:
31500 mm
Breite:
750 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Bodentemperatursensor:
nein


