ETHERMA - ETR39474 Heizmatte Beton/Walzasphalt, 16.6mA2, 0.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - nein
Anschlussspannung - 400...400 V
Leistung - 240 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Packung
1 ST
EAN
9120061398036
Artikelnummer
ETR39474
Herstellernummer
39474
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Anschlussspannung:
400...400 V
Leistung:
240 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
16.65 m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Anschlussleistung:
4000...4000 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
22200 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
750 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
40 Ohm
Stärke:
7 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


