Startseite

ETHERMA - ETR39466 Heizmatte, Beton/Walzasphalt, 1.58m2, 0. - 39466

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR39466 Heizmatte, Beton/Walzasphalt, 1.58m2, 0.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Trägermatte - nein

  • Anschlussspannung - 400...400 V

  • Leistung - 240 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061398432

Artikelnummer

ETR39466

Herstellernummer

39466

Hersteller

ETR

Ausführung:

sonstige

Mit Trägermatte:

nein

Anschlussspannung:

400...400 V

Leistung:

240 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Fläche:

1.58 m²

Anschlussleistung:

379...379 W

Breite:

750 mm

Heizleiterbelastung:

30 W/m

Selbstklebend:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

2100 mm

Mit Regler:

nein

Geeignet für Feuchträume:

ja

Widerstand:

422 Ohm

Stärke:

7 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

10000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Die Heizmatte BRS dient zur Schnee- und Eisfreihaltung von Parkgaragen-Einfahrtsrampen, Rettungszufahrten und Eingangsbereichen. Die Heizmatte eignet sich ideal zur Verlegung in Betonestrich, Fließbeton, Monolithbeton, Ortsbeton und sogar in 3 cm Schutzbeton sowie zum Einbau in Walzasphalt. Durch die robuste, schlagfeste Ausführung können die BRS Heizmatten in Zonen erhöhter mechanische Belastung verwendet werden. Der Heizleiter ist resistent gegen sphärische Säuren und Laugen. Die spezielle Verarbeitungund nur eine Anschlussleitung vereinfachen die Verlegung der Heizmatten. TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung gerne auf Maß. Nenntemperatur: bis 105 °C, Systemaufbau: nach EN60335, CE konform, Schutzart: IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Anschlussleitung: 10 m, 3x1,5 (2,5) mm², min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Temperaturbeständigkeit des Heizleiters: 180 °C/45 min, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA.