Startseite

ETHERMA - ETR38553 TrittschalldAmmung , 10m2, B 100cm - 38553

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR38553 TrittschalldAmmung , 10m2, B 100cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Ausführung - Weichschaum

  • Stärke - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9120054178768

Artikelnummer

ETR38553

Herstellernummer

38553

Hersteller

ETR

Anwendung:

sonstige

Ausführung:

Weichschaum

Stärke:

3 mm

Trittschalldämmung mit Metallbedämpfung zur besseren Wärmeverteilung und Verhinderung von Hot Spots. Breite: 100 cm, Rolle: 10 m, Stärke: 3 mm.