Startseite

ETHERMA - ETR38208 Deckenstrahler, weiAŸ, 1.6kW, 230V - 38208

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR38208 Deckenstrahler, weiAŸ, 1.6kW, 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Deckenstrahler

  • Montageart - Aufbau

  • Spannung - 230...230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Leistungsstufe AUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015728896

Artikelnummer

ETR38208

Herstellernummer

38208

Hersteller

ETR

Ausführung:

Deckenstrahler

Montageart:

Aufbau

Spannung:

230...230 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Leistungsstufe AUS:

nein

Max. Heizleistung:

1600 W

Min. Montagehöhe:

2.5 m

Max. Montagehöhe:

4 m

Montage über Wickeltisch:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

50 mm

Breite:

1360 mm

Tiefe:

290 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9016

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Die Deckenstrahler EEZ wurden für vollständiges und zusätzliches Heizen sowie als Schutz vor kalter Zugluft von Fenstern in Umgebungen wie Kaufhäusern, Montagehallen und Industriegebäuden, etc. entwickelt. EEZ Wärmestrahler geben eine gleichmäßige, angenehme Wärme ab und somit können verschiedene Komfortzonen durch Punkt- und Flächenheizen eingerichtet werden. Es wird ein hygienisches Raumklima erreicht, da die Verteilung von Staub und Bakterien reduziert wird. Gehäuse: weiß RAL 9016, EEZ-3600 verz. Stahlpaneel, Schutzart: IP 44, max. Oberflächentemperatur: 290 °C, empfohlene Montagehöhe: 2.5 bis 4.0 m, Prüfzeichen: CE konform.