Startseite

ETHERMA - ETR38200 MS! Industrie-Quarzstrahler, Infrarot, 2 - 38200

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR38200 MS! Industrie-Quarzstrahler, Infrarot, 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Deckenstrahler

  • Montageart - Aufbau

  • Spannung - 230...400 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Leistungsstufe AUS - nein

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

Deckenstrahler

Montageart:

Aufbau

Spannung:

230...400 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Leistungsstufe AUS:

nein

Max. Heizleistung:

6000 W

Min. Montagehöhe:

3 m

Max. Montagehöhe:

9 m

Montage über Wickeltisch:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

80 mm

Breite:

1680 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Der Infrarotstrahler EIH ist für das Voll- oder Zusatzheizen von Räumen mit großem Volumen und hohen Decken geeignet. Robustes Industriedesign: Reflektoren aus blank eloxiertem Aluminium sorgen für eine optimale Wärmeverteilung. Dank der Montagescharniere können fünf verschiedene Neigungen eingestellt werden. Schutzgitter als Zubehör erhältlich. Farbe: aluzinnbeschichtetes Stahlpaneel, Schutzart: IP 44, max. Oberflächentemperatur: 700 °C, Prüfzeichen: CE konform.