ETHERMA - ETR38198 Industrie-Quarzstrahler, Infrarot, 1/2/3 - 38198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Deckenstrahler
Montageart - Aufbau
Spannung - 230...400 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Leistungsstufe AUS - nein
Packung
1 ST
EAN
9120015729138
Artikelnummer
ETR38198
Herstellernummer
38198
Hersteller
ETR
Ausführung:
Deckenstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230...400 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Max. Heizleistung:
3000 W
Min. Montagehöhe:
3 m
Max. Montagehöhe:
9 m
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
80 mm
Breite:
1360 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein