Startseite

ETHERMA - ETR38197 Infrarot-Quarzstrahler, Aluminium, 1.5kW - 38197

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR38197 Infrarot-Quarzstrahler, Aluminium, 1.5kW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 230...230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Schutzart (IP) - IP24

  • Max. Heizleistung - 1500 W

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015729060

Artikelnummer

ETR38197

Herstellernummer

38197

Hersteller

ETR

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

230...230 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Schutzart (IP):

IP24

Max. Heizleistung:

1500 W

Montageart:

Aufbau

Breite:

1680 mm

Max. Montagehöhe:

2.5 m

Min. Montagehöhe:

1.8 m

Höhe:

75 mm

Farbe:

grau

Leistungsstufe AUS:

nein

Tiefe:

94 mm

Montage über Wickeltisch:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Der Quarzstrahler EIR bietet das ganze Jahr über Komfort für Werkstätten und Lagerräumen zum gezielten Heizen von begrenzten Flächen. Reflektoren aus hochglanzpoliertem Aluminium mit maximaler Korrosionsbeständigkeit. Verstellbare Montagekonsolen für eine einfache Wand- oder Deckenmontage. Farbe: Aluminium poliert, max. Elementtemperatur: 750 °C, empfohlene Montagehöhe: 2.2 bis 2.5 m, Schutzart: IP 44, Prüfzeichen: CE konform.