ETHERMA - ETR37999 Dachheizmatte, 0.8mA2, 0.75x1.2m, 152W,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - ja
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 175 W/m²
Fixierung des Heizleiters - genäht
Packung
1 ST
EAN
9120054171509
Artikelnummer
ETR37999
Herstellernummer
37999
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
175 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
genäht
Fläche:
0.8 m²
Heizleiterbelastung:
17.5 W/m
Anschlussleistung:
152...152 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
1200 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
750 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
348 Ohm
Stärke:
7 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
ja