Startseite

ETHERMA - ETR37987 Dachheizmatte, 7.26m2, 0.75x9.7m, 1269W, - 37987

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR37987 Dachheizmatte, 7.26m2, 0.75x9.7m, 1269W,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Trägermatte - ja

  • Fixierung des Heizleiters - genäht

  • Selbstklebend - nein

  • Anschlussspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9120054171622

Artikelnummer

ETR37987

Herstellernummer

37987

Hersteller

ETR

Ausführung:

sonstige

Mit Trägermatte:

ja

Fixierung des Heizleiters:

genäht

Selbstklebend:

nein

Anschlussspannung:

230...230 V

Anschlussleistung:

1269...1269 W

Leistung:

175 W/m²

Heizleiterbelastung:

17.5 W/m

Widerstand:

42 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

3000 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

ja

Fläche:

7.26

Länge:

9700 mm

Breite:

750 mm

Stärke:

7 mm

Mit Regler:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Die Heizmatte DSN besteht aus einem Glasseidennetz, auf dem ein Heizleiter mit UV-beständiger Außenisolierung befestigt ist (für Folien- und Blechdächer). Sie dienen als Sicherheitsmaßnahme gegen Beschädigung an Dächern, Rinnen und Gebäuden. Die Heizmatten lassen sich durch das Glasseidennetz besonders einfach verlegen und am Dach befestigen. Durch die spezielle Verarbeitung wird eine 100 % zuverlässige Auflage und Stabilität der Heizmatte garantiert. Alle Komponenten sind zu 100 % UV-beständig. Nenntemperatur: 105 °C, CE konform, Schutzart: IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Standardanschlussleitung: 3 m, 3x1,5(2,5) mm², TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung gerne auf Maß, min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA.