Startseite

ETHERMA - ETR37964 Dachheizmatte, 6.71m2, 0.75x8.9m, 1172W, - 37964

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR37964 Dachheizmatte, 6.71m2, 0.75x8.9m, 1172W,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Trägermatte - ja

  • Anschlussspannung - 400...400 V

  • Leistung - 175 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - genäht

Packung

  • 1 ST

EAN

9120054171769

Artikelnummer

ETR37964

Herstellernummer

37964

Hersteller

ETR

Ausführung:

sonstige

Mit Trägermatte:

ja

Anschlussspannung:

400...400 V

Leistung:

175 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

genäht

Fläche:

6.71 m²

Anschlussleistung:

1172...1172 W

Breite:

750 mm

Heizleiterbelastung:

17.5 W/m

Selbstklebend:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

8900 mm

Mit Regler:

nein

Geeignet für Feuchträume:

ja

Widerstand:

137 Ohm

Stärke:

7 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

3000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

ja

Die Heizmatte DSN besteht aus einem Glasseidennetz, auf dem ein Heizleiter mit UV-beständiger Außenisolierung befestigt ist (für Folien- und Blechdächer). Sie dienen als Sicherheitsmaßnahme gegen Beschädigung an Dächern, Rinnen und Gebäuden. Die Heizmatten lassen sich durch das Glasseidennetz besonders einfach verlegen und am Dach befestigen. Durch die spezielle Verarbeitung wird eine 100 % zuverlässige Auflage und Stabilität der Heizmatte garantiert. Alle Komponenten sind zu 100 % UV-beständig. Nenntemperatur: 105 °C, CE konform, Schutzart: IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Standardanschlussleitung: 3 m, 3x1,5(2,5) mm², TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung gerne auf Maß, min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA.