ETHERMA - ETR37954 Dachheizmatte, 15.95m2, 0.75x21.2m, 2789 - 37954

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - ja
Fixierung des Heizleiters - genäht
Selbstklebend - nein
Anschlussspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
9120054171820
Artikelnummer
ETR37954
Herstellernummer
37954
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
genäht
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
400...400 V
Anschlussleistung:
2789...2789 W
Leistung:
175 W/m²
Heizleiterbelastung:
17.5 W/m
Widerstand:
57 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
ja
Fläche:
15.95 m²
Länge:
21200 mm
Breite:
750 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Bodentemperatursensor:
nein