ETHERMA - ETR37951 Dachheizmatte, 22.55m2, 0.75x30.0m, 3944 - 37951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - ja
Anschlussspannung - 400...400 V
Leistung - 175 W/m²
Fixierung des Heizleiters - genäht
Packung
1 ST
EAN
9120054171844
Artikelnummer
ETR37951
Herstellernummer
37951
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Anschlussspannung:
400...400 V
Leistung:
175 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
genäht
Fläche:
22.55 m²
Anschlussleistung:
3944...3944 W
Breite:
750 mm
Heizleiterbelastung:
17.5 W/m
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
30000 mm
Mit Regler:
nein
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
41 Ohm
Stärke:
7 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
ja


