ETHERMA - ETR37363 Heizband mit Thermostat fA1/4r Kunststof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Rohrbegleitheizung
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 26 m
Heizleistung - 17 W/m
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
9120015725406
Artikelnummer
ETR37363
Herstellernummer
37363
Hersteller
ETR
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
26 m
Heizleistung:
17 W/m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
8 mm
Breite:
5.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff der Abschirmung:
CuNi
Das ICESTOP TRACE schützt Rohre vor Eis und in weiterer Folge vor Schäden. Das Modell FPT ist ein steckerfertiges, selbstregulierendes Heizband mit einer Leistung von 17 W/m bei °C. Das Thermostat ist zu 100 % feuchtigkeitsgeschützt und schaltet den Frostschutz bei Gefahr unter 3°C ein und bei 9°C wieder aus. Kann an Kunststoffrohren verlegt werden. Schutzart: IP X7, CE konform, min. Montagetemperatur: - 15 °C, min. Biegeradius: 3 d, Abmessung: 10.5x5.5 mm, Steckeranschlussleitung: 2 m.


