ETHERMA - ETR37357 Heizband mit Thermostat fA1/4r Kunststof - 37357

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 17 W/m
Werkstoff der Abschirmung - CuNi
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
9120015725512
Artikelnummer
ETR37357
Herstellernummer
37357
Hersteller
ETR
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
17 W/m
Werkstoff der Abschirmung:
CuNi
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
8 mm
Breite:
5.5 mm
Länge:
14 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Rohrbegleitheizung


