ETHERMA - ETR36498 Beleuchtung f.LAVAA(R)BASIC-DM750W,24W/m - 36498

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24...24 V
Nennstrom - 2375...2375 mA
Lampenleistung - 57...57 W
Spannungsart - DC
Lichtstrom - 2730...2730 lm
Packung
1 ST
EAN
9120015722726
Artikelnummer
ETR36498
Herstellernummer
36498
Hersteller
ETR
Nennspannung:
24...24 V
Nennstrom:
2375...2375 mA
Lampenleistung:
57...57 W
Spannungsart:
DC
Lichtstrom:
2730...2730 lm
Lampenlichtausbeute:
47 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Durchmesser:
35 mm
Länge:
1245 mm
Schutzart (IP):
IP20
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
53 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Fernbedienung möglich:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige