Startseite

ETHERMA - ETR36078 Heizschleife fA1/4r FreiflAchenheizung, - 36078

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR36078 Heizschleife fA1/4r FreiflAchenheizung,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 400 V

  • Max. Haltetemperatur - 90 °C

  • Heizleistung - 30 W/m

  • Werkstoff der Abschirmung - CuNi

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015723679

Artikelnummer

ETR36078

Herstellernummer

36078

Hersteller

ETR

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

400 V

Max. Haltetemperatur:

90 °C

Heizleistung:

30 W/m

Werkstoff der Abschirmung:

CuNi

Durchmesser:

7 mm

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Länge:

122 m

Farbe:

schwarz

Anwendung:

sonstige

Die Heizschleife BRLH eignet sich zur freien Verlegung im Außenbereich speziell bei Rundungen, Kurven und dort, wo die Verlegegeometrie es erfordert. Die Verlegung kann in Gussasphalt, Walzasphalt, Fließbeton, Monolithbeton, im Ortsbeton und im Sandbett unter Kopfsteinpflaster erfolgen. Der Dipolheizleiter hat eine sehr robuste, schlagfeste Außenisolierung und trotzt dadurch erhöhten mechanischen Belastungen. Die Heizleitung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m, diese kann gegen Aufpreis auch in der gewünschten Länge produziert werden. Die Heizschleifen BRLH können durch ihre UV-Beständigkeit bei einfacher Verlegung in Metalldachrinnen auch als Dachrinnenheizung verwendet werden. Nenntemperatur: 105 °C, Systemaufbau: nach IEC 60800, Schutzart:IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Anschlussleitung: 3 m, 3x1.5 (2.5) mm², Prüfzeichen: FIMKO, CE konform, min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Außenmantel temperaturresistent: 240 °C/10 min, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA.