ETHERMA - ETR36072 Heizschleife fA1/4r FreiflAchenheizung, - 36072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - sonstige
Max. Haltetemperatur - 90 °C
Länge - 21 m
Heizleistung - 30 W/m
Packung
1 ST
EAN
9120015723617
Artikelnummer
ETR36072
Herstellernummer
36072
Hersteller
ETR
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
sonstige
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Länge:
21 m
Heizleistung:
30 W/m
Nennspannung:
400 V
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
7 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff der Abschirmung:
CuNi
Die Heizschleife BRLH eignet sich zur freien Verlegung im Außenbereich speziell bei Rundungen, Kurven und dort, wo die Verlegegeometrie es erfordert. Die Verlegung kann in Gussasphalt, Walzasphalt, Fließbeton, Monolithbeton, im Ortsbeton und im Sandbett unter Kopfsteinpflaster erfolgen. Der Dipolheizleiter hat eine sehr robuste, schlagfeste Außenisolierung und trotzt dadurch erhöhten mechanischen Belastungen. Die Heizleitung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m, diese kann gegen Aufpreis auch in der gewünschten Länge produziert werden. Die Heizschleifen BRLH können durch ihre UV-Beständigkeit bei einfacher Verlegung in Metalldachrinnen auch als Dachrinnenheizung verwendet werden. Nenntemperatur: 105 °C, Systemaufbau: nach IEC 60800, Schutzart:IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Anschlussleitung: 3 m, 3x1.5 (2.5) mm², Prüfzeichen: FIMKO, CE konform, min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Außenmantel temperaturresistent: 240 °C/10 min, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA.


