Startseite

ETHERMA - ETR36053 Heizmatte, Beton/Walzasphalt, 250W/mA2,

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR36053 Heizmatte, Beton/Walzasphalt, 250W/mA2,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - nein

  • Anschlussspannung - 230...230 V

  • Leistung - 250 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

9120054171974

Artikelnummer

ETR36053

Herstellernummer

36053

Hersteller

ETR

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

nein

Anschlussspannung:

230...230 V

Leistung:

250 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

sonstige

Fläche:

1

Heizleiterbelastung:

25 W/m

Anschlussleistung:

250...250 W

Selbstklebend:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

1000 mm

Mit Regler:

nein

Breite:

1000 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Widerstand:

212 Ohm

Stärke:

7 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

3000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Die Heizmatte BRS dient zur Schnee- und Eisfreihaltung von Parkgaragen-Einfahrtsrampen, Rettungszufahrten und Eingangsbereichen. Die Heizmatte eignet sich ideal zur Verlegung in Betonestrich, Fließbeton, Monolithbeton, Ortsbeton und sogar in 3 cm Schutzbeton sowie zum Einbau in Walzasphalt. Durch die robuste, schlagfeste Ausführung können die BRS Heizmatten in Zonen erhöhter mechanische Belastung verwendet werden. Der Heizleiter ist resistent gegen sphärische Säuren und Laugen. Die spezielle Verarbeitungund nur eine Anschlussleitung vereinfachen die Verlegung der Heizmatten. TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung gerne auf Maß. Nenntemperatur: bis 105 °C, Systemaufbau: nach EN60335, CE konform, Schutzart: IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Anschlussleitung: 10 m, 3x1,5 (2,5) mm², min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Temperaturbeständigkeit des Heizleiters: 180 °C/45 min, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA.