Startseite

ETHERMA - ETR35914 Badinfrarotheizung, Glas reinweiAŸ, 160x - 35914

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR35914 Badinfrarotheizung, Glas reinweiAŸ, 160x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der IR-Strahlung - IR-C

  • Montageart - Aufbau

  • Leistungsaufnahme - 700 W

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015722023

Artikelnummer

ETR35914

Herstellernummer

35914

Hersteller

ETR

Art der IR-Strahlung:

IR-C

Montageart:

Aufbau

Leistungsaufnahme:

700 W

Versorgungsspannung:

230...230 V

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

vertikal

Höhe:

1600 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Breite:

630 mm

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Tiefe:

61 mm

Max. Oberflächentemperatur:

70 °C

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Aufdruck:

nein

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Mit Raumthermostat:

nein

Mit Rahmen:

nein

Oberflächenstruktur Frontpaneel:

glatt

Mit Lichtleiste:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Der LAVA BATH 2.0 ist der perfekte Wärmespender für Ihr Bad. Das starke Oberflächenmaterial aus ESG Sicherheitsglas, Corian oder Feinstein sowie 2 Temperaturbegrenzer in allen Paneelen gewährleisten jederzeit Sicherheit im Gebrauch. Die innovative Technologie macht aus den Oberflächen einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbindung mit der gleichmäßigen Wärmeverteilung an der Oberfläche garantiert die optimal isolierte Rückseite einen hohen Strahlungswirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Wärmeabstrahlung nach vorne in den Raum – einmal eingeschaltet, wird je nach Oberfläche das Paneel auf max. 80 °C erhitzt und beschert binnen kürzester Zeit wohlige Wärme. Und dank des inkludierten Handtuchhalters auch kuschelig warme Handtücher. Die rahmenlose Konstruktion sorgt für das moderne Design. Ganz nach Wunsch stehen vier Oberflächen (STEEL / GLAS / STONE / CORIAN) und bis zu fünf Leistungen zur Auswahl. Zudem können bis zu zwei weitere Handtuchhalter am Gerät angebracht werden. Die praktische Plug & Play-Box an der Rückseite ermöglicht die einfache Montage einer Regelung, egal, ob direkt am Gerät, per Funk oder mittels eines drahtgebundenen Reglers. Inkl. einem verchromten, einseitig offenen Handtuchhalter, Schalter Ein/Aus, Oberflächentemperatur: max. 80 °C, vertikale Wandmontage, Schutzart: IP X4, Oberflächen: Stahlblech, 6 mm ESG Sicherheitsglas, 6 mm Feinstein oder 12 mm Corian, Steckeranschlussleitung: 1 m, Prüfzeichen: CE konform.