ETHERMA - ETR35481 Heizschleife fA1/4r FreiflAchenheizung, - 35481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 90 °C
Heizleistung - 30 W/m
Werkstoff der Abschirmung - CuNi
Packung
1 ST
EAN
9120015727370
Artikelnummer
ETR35481
Herstellernummer
35481
Hersteller
ETR
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
30 W/m
Werkstoff der Abschirmung:
CuNi
Durchmesser:
7 mm
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Länge:
17 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige


