ETHERMA - ETR31639 Kirchenbankheizung, Anschluss rechts, 56 - 31639

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kirchenbankheizung
Montageart - Aufbau
Spannung - 230...230 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Leistungsstufe AUS - nein
Packung
1 ST
EAN
9120015726670
Artikelnummer
ETR31639
Herstellernummer
31639
Hersteller
ETR
Ausführung:
Kirchenbankheizung
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230...230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
560 W
Max. Heizleistung:
560 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP21
Höhe:
60 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
185 mm
Farbe:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


