Startseite

ETHERMA - ETR30820 Kirchenbankheizung, Anschluss links, 360 - 30820

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR30820 Kirchenbankheizung, Anschluss links, 360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kirchenbankheizung

  • Montageart - Aufbau

  • Spannung - 230...230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Leistungsstufe AUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015727080

Artikelnummer

ETR30820

Herstellernummer

30820

Hersteller

ETR

Ausführung:

Kirchenbankheizung

Montageart:

Aufbau

Spannung:

230...230 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Leistungsstufe AUS:

nein

Min. Heizleistung:

360 W

Max. Heizleistung:

360 W

Montage über Wickeltisch:

nein

Schutzart (IP):

IP21

Höhe:

60 mm

Breite:

900 mm

Tiefe:

185 mm

Farbe:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Die Kirchenbankheizkörper KST sind Dunkelstrahler und dienen der lokalen Erwärmung von Kirchen. Durch spezielle Lüftungsschlitze wird die Wärme fast ausschließlich nach vorne abgegeben. Besonders geeignet für Kirchen, welche nur 1x pro Woche besucht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über Gerätestecker, die werkseitige Durchverdrahtung vereinfacht die Montage. Die Geräte verfügen über einen integrierten Überhitzungsschutz mit automatischer Wiedereinschaltung, bruchsicheres Spezialheizelement ohne glühende Heizwendel, Winkelstecker im Lieferumfang enthalten. Schutzart: IP 21, FI-Schutzschaltung, Prüfzeichen: ÖVE, CE konform, verzinktes Stahlblech, Farbe: rehbraun RAL 8007, Anschluss: links.