Startseite

ETHERMA - ETR27544 Temperaturbegrenzer, 16A, 10-60A^C - 27544

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR27544 Temperaturbegrenzer, 16A, 10-60A^C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbare Einschalttemperatur - 10...60 °C

  • Schaltdifferenz der Temperatur - 1 °C

  • Geräteausführung - Einbaugerät

  • Ausführung des Sensors - Kapillarrohr

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015728292

Artikelnummer

ETR27544

Herstellernummer

27544

Hersteller

ETR

Einstellbare Einschalttemperatur:

10...60 °C

Schaltdifferenz der Temperatur:

1 °C

Geräteausführung:

Einbaugerät

Ausführung des Sensors:

Kapillarrohr

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Geeignet als Begrenzer:

ja

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Max. Betriebstemperatur:

60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Einstellbare Ausschalttemperatur:

10...60 °C

Mediumtemperatur:

0...0 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

16 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Der Maximaltemperaturbegrenzer KRU ist ein mechanischer Kapillarrohrfühler zur Begrenzung von Fußbodentemperaturen für die Speicher- und Ergänzungsheizung oder auch unter Laminatfußböden. Der KRU eignet sich zum Einbau in ein UP-Dose 100 / 100. Schaltstrom: 16 A, Temperaturbereich: 10 - 60 °C, fixe Fühlerleitungslänge: 1.5 m.