Startseite

ETHERMA - ETR0800188 SM-Lucia ErsatzrAhre fA1/4r SM-Basic, 1. - 0800188

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR0800188 SM-Lucia ErsatzrAhre fA1/4r SM-Basic, 1.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65 - 1400 W

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Form des Stahlungsrohres - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4026911103063

Artikelnummer

ETR0800188

Herstellernummer

0800188

Hersteller

ETR

Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65:

1400 W

Farbe:

gelb

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Form des Stahlungsrohres:

sonstige

Form des Kollektors:

sonstige

Strahlungsrohr:

horizontal

Ausführung Heizkörper:

gerade

Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40:

1400 W

Glanzgrad:

glänzend

Oberflächenschutz:

vergoldet

Mit Handtuchhalter:

nein

Mit Spiegel:

nein

Mit Seitenabdeckung:

nein

Mit oberer Abdeckung:

nein

Schwenkbar:

nein

Verwendbar im Warmwasserkreislauf:

nein

Geeignet für Feuchträume:

ja

Mit Entlüftungsanschluss:

nein

Mit Entlüfter:

nein

Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):

nein

Mit Entleerungsventil:

nein

Mit integrierter Ventilgarnitur:

nein

Mit Konsolen:

ja

Geeignet für elektrischen Heizstab:

ja

Mit Blindstopfen:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Infrarotröhre für Basic Strahler 1400 W.