ETHERMA - ETR0800166 SM-Halogen ErsatzrAhre fA1/4r ECO+, 1.4k - 0800166

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Höhe - 10 mm
Tiefe - 10 mm
Form des Stahlungsrohres - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4026911023644
Artikelnummer
ETR0800166
Herstellernummer
0800166
Hersteller
ETR
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Form des Stahlungsrohres:
sonstige
Form des Kollektors:
sonstige
Strahlungsrohr:
horizontal
Ausführung Heizkörper:
gerade
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65:
1000 W
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40:
1000 W
Farbe:
gelb
Glanzgrad:
glänzend
Oberflächenschutz:
vergoldet
Geeignet für Feuchträume:
ja
Mit Handtuchhalter:
nein
Mit Spiegel:
nein
Mit Seitenabdeckung:
nein
Mit oberer Abdeckung:
nein
Schwenkbar:
nein
Verwendbar im Warmwasserkreislauf:
nein
Mit Entlüftungsanschluss:
nein
Mit Entlüfter:
nein
Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):
nein
Mit Entleerungsventil:
nein
Mit integrierter Ventilgarnitur:
nein
Mit Konsolen:
ja
Geeignet für elektrischen Heizstab:
ja
Mit Blindstopfen:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein