Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTWS06 SPELACAVI AUTOMATICA PROFESSIONALE 0.2-6 - TWS06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 3...18 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8053323907510

Artikelnummer

ETLTWS06

Herstellernummer

TWS06

Hersteller

ETL

Abisolierbereich Durchmesser:

3...18 mm

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

nein

Abisolierbereich Querschnitt:

0.2...6 mm²

Spiralschnitt:

nein

Min. AWG-Größe:

24

Max. AWG-Größe:

10

Pinza per spelatura automatica per conduttori cordati o solidi 0,2-6 mm. La regolazione automatica in base alla sezione del conduttore ne evita il danneggiamento. Non utilizzare su circuiti sotto tensione! Lunghezza di sguainamento regolabile: 6 - 15 mm.La pinza si adatta automaticamente alla sezione del conduttore. Tagliacavi integrato per conduttori metallici con sezione fino a 2,5 mm