ETELEC ITALIA SPA - ETLTUBOX001 GUAINA TERMORESTRINGENTE NERA BOX 170PZ - TUBOX001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Packung
1 ST
EAN
8058774267947
Artikelnummer
ETLTUBOX001
Herstellernummer
TUBOX001
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
1.5...150 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.7 mm
Länge:
100 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


