Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTIC500 GIRAVITE LAME INTERCAMBIABILI VDE 2SL+1P - TIC500

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLTIC500 GIRAVITE LAME INTERCAMBIABILI VDE 2SL+1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 20 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 10 mm

  • Gesamtlänge - 205 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8053323907596

Artikelnummer

ETLTIC500

Herstellernummer

TIC500

Hersteller

ETL

Klingenbreite:

20 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

10 mm

Gesamtlänge:

205 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

100 mm

Klingendurchmesser:

4 mm

Präzisionsausführung:

nein

Größe:

3

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

Sechskant (hexagonal)

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

nein

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Schlüsselweite (Antriebsvierkant):

0 mm

Ausführung funkenarm:

nein

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

10 mm

Mit Schlagkappe:

nein

Ausführung Schaft:

rund

Gewölbte Klinge:

nein

Mit Abrollschutz:

ja

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Kappe drehbar:

nein

Durchgehende Klinge:

nein

Oberflächenschutz Klinge:

brüniert

Gewicht:

10 g

Giravite a lame intercambiabili per interventi elettrici e di manutenzione. Le punte, in acciaio al cromo vanadio (CR-V), sono isolate fino a 1kV e certificate GS/VDE, adatte a lavori sotto tensione secondo le buone pratiche. Impugnatura antiscivolo con presa salda, innesto rapido per sostituzione sicura delle lame