Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTBOX350 MORSETTO ISOLATO UNIPOLARE 35 MM2 - TBOX350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 1

  • Nennstrom - 125 A

  • Farbe - sonstige

  • Nennspannung - 500 V

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 35...35 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

8058774264243

Artikelnummer

ETLTBOX350

Herstellernummer

TBOX350

Hersteller

ETL

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

1

Nennstrom:

125 A

Farbe:

sonstige

Nennspannung:

500 V

Nennquerschnitt (Installationsseite):

35...35 mm²

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Kabeldurchmesser:

11.7...11.7 mm

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35...35 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

35...35 mm²

Geeignet für massive Leiter:

ja

Transparent:

ja

Morsetto volante isolato a cappuccio per connessioni di cavi bassa tensione all?interno di scatole di derivazione o per connessioni volanti (ad es. apparecchi di illuminazione, controsoffitti) in ambito civile e residenziale