ETELEC ITALIA SPA - ETLTBOX160 STECCA MORSETTI ISOLATI 10 POLI 16 MM2 - TBOX160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 10
Nennstrom - 76 A
Farbe - sonstige
Nennspannung - 500 V
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 16...16 mm²
Packung
50 ST
EAN
8058774264229
Artikelnummer
ETLTBOX160
Herstellernummer
TBOX160
Hersteller
ETL
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
10
Nennstrom:
76 A
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
500 V
Nennquerschnitt (Installationsseite):
16...16 mm²
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Kabeldurchmesser:
1...8.7 mm
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
16...16 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
16...16 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja
Transparent:
ja


