Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTBOX100 STECCA MORSETTI ISOLATI 10 POLI 10 MM2 - TBOX100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 10

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 10...10 mm²

  • Kabeldurchmesser - 1...6.8 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8058774260993

Artikelnummer

ETLTBOX100

Herstellernummer

TBOX100

Hersteller

ETL

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

10

Nennquerschnitt (Installationsseite):

10...10 mm²

Kabeldurchmesser:

1...6.8 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Nennspannung:

500 V

Nennstrom:

57 A

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

10...10 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

10...10 mm²

TBOX 100 Morsetto volante isolato sez. nominale 10 mm2 - stecca 10 poli.