Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTBOX040 STECCA MORSETTI ISOLATI 10 POLI 4 MM2 - TBOX040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 10

  • Nennstrom - 32 A

  • Farbe - sonstige

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 4...4 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8058774261082

Artikelnummer

ETLTBOX040

Herstellernummer

TBOX040

Hersteller

ETL

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

10

Nennstrom:

32 A

Farbe:

sonstige

Nennspannung:

450 V

Nennquerschnitt (Installationsseite):

4...4 mm²

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Kabeldurchmesser:

1...5.3 mm

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

4...4 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

4...4 mm²

Geeignet für massive Leiter:

ja

Transparent:

ja

Morsetto volante isolato a cappuccio per connessioni di cavi bassa tensione all?interno di scatole di derivazione o per connessioni volanti (ad es. apparecchi di illuminazione, controsoffitti) in ambito civile e residenziale