ETELEC ITALIA SPA - ETLTBOX025 STECCA MORSETTI ISOLATI 10 POLI 2.5 MM2 - TBOX025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 10
Nennstrom - 24 A
Farbe - sonstige
Nennspannung - 450 V
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 2.5...2.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
8058774261075
Artikelnummer
ETLTBOX025
Herstellernummer
TBOX025
Hersteller
ETL
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
10
Nennstrom:
24 A
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
450 V
Nennquerschnitt (Installationsseite):
2.5...2.5 mm²
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Kabeldurchmesser:
1...4.1 mm
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5...2.5 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
2.5...2.5 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja
Transparent:
ja


