ETELEC ITALIA SPA - ETLTAK500 TASSELLO NYLON TAK 500PZ 6X30 +VITI+OMAG - TAK500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Länge - 30 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Bohrlochtiefe - 40 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 6...6 mm
Packung
1 ST
EAN
8053323900986
Artikelnummer
ETLTAK500
Herstellernummer
TAK500
Hersteller
ETL
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
30 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Bohrlochtiefe:
40 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
6...6 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Mit Schraube:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Spanplatte:
ja
Geeignet für Gasbeton:
nein
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Vorsteckmontage:
nein
Abstandsmontage:
nein


