Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTAK300 TASSELLO NYLON TAK 300PZ 6X30+VITI 4.5X4 - TAK300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Stahl

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Länge - 30 mm

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 12 ST

EAN

8033712907222

Artikelnummer

ETLTAK300

Herstellernummer

TAK300

Hersteller

ETL

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Stahl

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Länge:

30 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Geeignet für Schraubendurchmesser:

6...6 mm

Mit Schraube:

ja

Mit Rand:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Bohrlochtiefe:

40 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

nein

Geeignet für Gasbeton:

nein

Geeignet für Gipskarton:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Porenbeton:

ja

Geeignet für Kalksandstein:

ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für Hochlochziegel:

ja

Geeignet für Vollziegel:

ja

Geeignet für Spanplatte:

ja

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Naturstein:

ja

Durchsteckmontage:

nein

Vorsteckmontage:

nein

Abstandsmontage:

nein

Tassello universale multiespansione in NYLON PA6.6 con vite per fissaggi leggeri sui piu' comuni materiali da costruzione: calcestruzzo, pietra naturale, mattoni pieni e perforati, blocchi cavi di calcestruzzo leggero, cemento armato, pannelli di cartongesso. Espansione a quattro settori assicura una distribuzione delle forze uniforme nel materiale, garantendo valori di tenuta elevati. Collarino che impedisce la penetrazione del tassello all?interno del foro di posa e consente l?installazione a filo parete