ETELEC ITALIA SPA - ETLTA0002 TASSELLO NYLON 50 PZ 8X40 MM + VITI 8X40 - TA0002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Länge - 40 mm
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
10 ST
EAN
8033712901787
Artikelnummer
ETLTA0002
Herstellernummer
TA0002
Hersteller
ETL
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
40 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Geeignet für Schraubendurchmesser:
8...8 mm
Mit Schraube:
ja
Mit Rand:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Bohrlochtiefe:
50 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Gasbeton:
nein
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Geeignet für Spanplatte:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Vorsteckmontage:
nein
Abstandsmontage:
nein


