ETELEC ITALIA SPA - ETLTA0000 TASSELLO NYLON 100 PZ 5X25 MM + VITI 4X3 - TA0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Länge - 25 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Bohrlochtiefe - 30 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...4 mm
Packung
20 ST
EAN
8033712908724
Artikelnummer
ETLTA0000
Herstellernummer
TA0000
Hersteller
ETL
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
25 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Bohrlochtiefe:
30 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4...4 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Mit Schraube:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Spanplatte:
ja
Geeignet für Gasbeton:
nein
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Vorsteckmontage:
nein
Abstandsmontage:
nein






