Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLT2328 SGUAINA CAVI CON GANCIO 8-28MM - T2328

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLT2328 SGUAINA CAVI CON GANCIO 8-28MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 165 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 1.5...185 mm²

  • Abisolierbereich Durchmesser - 8...28 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8058774265578

Artikelnummer

ETLT2328

Herstellernummer

T2328

Hersteller

ETL

Länge:

165 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

1.5...185 mm²

Abisolierbereich Durchmesser:

8...28 mm

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Selbsteinstellend:

nein

Länge der Backen:

120 mm

Kopfbreite:

16.52 mm

Kopfhöhe:

1 mm

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

ja

Spiralschnitt:

nein

Mit Drahtschneider:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffüberzug:

kunststoffbeschichtet

Griffausführung:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

ESD geprüft:

nein

Mit Aufprallschutz:

ja

Gewicht:

10 g

Pinza sguainacavi professionale per elettricisti per cavi 8-26 mm con isolamento di protezione 1000V