Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLT1202 FORBICI PROFESSIONALI X10 ISOLATE 1000V - T1202

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLT1202 FORBICI PROFESSIONALI X10 ISOLATE 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Elektrikerschere

  • Schneide - glatt

  • Länge - 155 mm

  • Mit Drahtschneider - ja

  • Länge der Klinge - 50 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

8058774264540

Artikelnummer

ETLT1202

Herstellernummer

T1202

Hersteller

ETL

Ausführung:

Elektrikerschere

Schneide:

glatt

Länge:

155 mm

Mit Drahtschneider:

ja

Länge der Klinge:

50 mm

Richtung:

beidseitig

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Forbici professionali per elettricisti, lame in acciaio, tagliacavo fino a 50 mm2, crimpatrice universale per capicorda da 1 a 6 mm2.