ETELEC ITALIA SPA - ETLT0100 GIRAVITE CROCE PH1X80 GS/VDE 1000V - T0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 205 mm
Packung
6 ST
EAN
8058774263796
Artikelnummer
ETLT0100
Herstellernummer
T0100
Hersteller
ETL
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Antriebsvierkant/-sechskant:
Sechskant (hexagonal)
Klingendurchmesser:
4 mm
Präzisionsausführung:
nein
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antimagnetisch:
nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Klemmeinrichtung:
nein
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
10 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung funkenarm:
nein
Kappe drehbar:
nein
Mit Abrollschutz:
ja
Mit Schlagkappe:
nein
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Durchgehende Klinge:
nein
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Gewicht:
10 g