Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSTUHTC1 SENSORE TEMPERATURA ED UMIDITA PER RAMP - STUHTC1

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSTUHTC1 SENSORE TEMPERATURA ED UMIDITA  PER RAMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712905792

Artikelnummer

ETLSTUHTC1

Herstellernummer

STUHTC1

Hersteller

ETL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Sensore combinato di temperatura esterna, neve ed umidità per utilizzo in impianti (realizzati con cavi autoregolanti) di tracciamento rampe e superfici esterne calpestabili o carrabili per rilevamento della presenza di neve, ghiaccio o umidità. Collegamento alla centralina di controllo dell’impianto scaldante. • Grado di protezione: IP68 • Temperatura di esercizio: –50 / +70 °C • Dimensioni (Ø × h) : 63,5 × 78 mm • Peso: 250 g • Sezione dei conduttori 6 × 1,5 mm2 • Lunghezza: 10 m (giuntabile fino a 200m, con resistenza totale del cavo inferiore a 10 Ohm)