Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSTGHTC1 SENSORE UMIDITA PER GRONDAIE E PLUVIALI - STGHTC1

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSTGHTC1 SENSORE UMIDITA PER GRONDAIE E PLUVIALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712905778

Artikelnummer

ETLSTGHTC1

Herstellernummer

STGHTC1

Hersteller

ETL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Sensore di umidità per grondaie e canali di scarico acqua per l’uilizzo in impianti (realizzati con cavi autoregolanti) di tracciamento grondaie e pluviali per rilevamento di umidità. Collegamento alla centralina di controllo dell’impianto scaldante. • Modo di funzionamento: rilevatore di umidità • Grado di protezione: IP68 • Temperatura di esercizio: –50 °C / +70 °C • Dimensioni: 105 × 30 × 13 mm • Sezione dei conduttori: 4 × 1,5 mm2 • Lunghezza: 10 m (giuntabile fino a 200 m, con resistenza totale del cavo inferiore a 10 Ohm)