Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSTCHTC1 SONDA DI TEMPERATURA PT100

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSTCHTC1 SONDA DI TEMPERATURA PT100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Temperaturregler

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323904496

Artikelnummer

ETLSTCHTC1

Herstellernummer

STCHTC1

Hersteller

ETL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Temperaturregler

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Sensore di temperatura a contatto per l’ utilizzo in impianti realizzati con cavi autoregolanti di tracciamento tubazioni e serbatoi per rilevamento della temperatura, in abbinamento alla centralina CTRHTC1. • Funzionamento: rilevatore di temperatura • Tipo sensore: termoresistore di Platino • Precisione (IEC CEI EN 60751): classe B • Grado di protezione: IP68 • Temperatura di esercizio (sensore + cavo): -50 °C / +110 °C • Dimensioni sonda (Diam. × Lungh.): 5 × 20 mm • Sezione dei conduttori: 2 × 1,5 mm2• Lunghezza cavo: 1,5 m (giuntabile fino a 50 m)