ETELEC ITALIA SPA - ETLSRC001 SISTEMA BLOCCA CAVI PER SHARK506 E SHARK - SRC001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Gel
Isoliermaterial - Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - ja
Anzahl der Leiter - 1
Packung
1 ST
EAN
8058774268814
Artikelnummer
ETLSRC001
Herstellernummer
SRC001
Hersteller
ETL
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Gel
Isoliermaterial:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
ja
Anzahl der Leiter:
1
Mit Schutzleiter:
nein
Leiternennquerschnitt:
50...240 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Halogenfrei:
ja


