Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSKGL01 GIUNTO IN LINEA RESINA SKA1 BULK - SKGL01

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSKGL01 GIUNTO IN LINEA RESINA SKA1 BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gießharz

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...10 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 4 ST

EAN

8058774266681

Artikelnummer

ETLSKGL01

Herstellernummer

SKGL01

Hersteller

ETL

Ausführung:

Gießharz

Isoliermaterial:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

1.5...10 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunti in linea ad isolamento in resina a stato finale solido in imballo industriale per cavi fino a 5 poli. Elevata resistenza meccanica, la resina a stato finale solido assicura ai giunti Submarine elevata resistenza meccanica e protezione dalla corrosione in tutte le condizioni di installazione. Separatore componibile brevettato per cavi bipolari, tripolari, quadripolari o pentapolari incluso