Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSKGD01 GIUNTO DERIVAZIONE RESINA SKB1 BULK - SKGD01

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSKGD01 GIUNTO DERIVAZIONE RESINA SKB1 BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Typ - Y-Abzweig

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...6 mm²

Packung

  • 4 ST

EAN

8058774266605

Artikelnummer

ETLSKGD01

Herstellernummer

SKGD01

Hersteller

ETL

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Typ:

Y-Abzweig

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

4

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...6 mm²

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

1.5...6 mm²

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

7...23 mm

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

7...23 mm

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Fornibile su richiesta